Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESI mTablet ECG Digitales Mess- und Dokumentationssystem mit EKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-802000
Hersteller:
     MESI
Herst.-Nr.:
     301-002001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinisches Tablet
Diagnosetool
Tablet
Messssystem

MESI mTABLET ECG

Auf dem Weg zu einer digitalisierten Praxis erhalten Sie mit dem medizinischen Mess- und Dokumentationssystem mTABLET von MESI einen unverzichtbaren Begleiter. Entsprechend Ihrer Anforderungen sind verschiedene Software- und Diagnosetools wählbar. Das drahtlose Handheld-System speichert alle Messungen automatisch und synchronisiert diese mit der integrierten elektronischen Patientenakte. Ob in Kliniken oder Arzt-Praxen: Das innovative System vereinfacht die Behandlungs-Dokumentation und optimiert den Informationsfluss zwischen dem medizinischen Personal.

Produktinformationen zu MESI mTABLET ECG

  • Komplett digitales Elektrokardiogramm
  • Drahtloses 12-Kanal-EKG
  • Auswertung mit Glasgow-Algorithmus
  • EKG-Signalfilter
    • Hochpass
    • Tiefpass
    • Grundlinie
    • Netz
    • Myogramm
  • Prüfempfindlichkeit einstellbar
  • Tragbares Handheld-System
  • Integrierte elektronische Patientenakte MESI mRECORDS
  • Messergebnisse auf dem mTABLET und von internetfähigen Geräten aus verfügbar
  • 8 verschiedene Ansichten
  • Zoom-Funktion
  • Kommentar-Funktion
  • Direkter Ausdruck vom Tablet möglich
  • Zusätzliche Module jederzeit hinzufügbar
  • App-Erweiterungen erhältlich
    • Für noch mehr Funktionalität
    • Z. B. zur Verfolgung des Heilfortschritts bei Hauterkrankungen
  • Hand-Clip
  • NFC-Lesegerät
  • Kamera
  • Smartcard-Lesegerät

Das MESI mTABLET unterstützt bei alltäglichen Vorgängen in kleineren Praxen, in großen Krankenhäusern, beim Hausbesuch oder im Zuge der Telemedizin. Informationen können geteilt und in wenigen Schritten an beratende Fachärzte weitergeleitet werden. Profitieren Sie von einer vereinfachten Dokumentation, weniger Schreibarbeit und zahlreichen medizinischen Apps und reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand für Diagnose und Behandlung.

Technische Spezifikationen zu MESI mTABLET
  • Betriebssystem MESI OS
  • Bildschirm 1280 x 800 px IPS
  • Speicherplatz 8 GB
  • RAM 1 GB
  • Kamera 5 MP
  • Batteriebetrieb von mehr als 8 Stunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
mTABLET ECG
Weitere Suchbegriffe: Dokumentationssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.208,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.524,10*
€ 4.193,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.491,82*
€ 4.155,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.347,83*
€ 3.983,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.272,42*
€ 3.894,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.208,97*
€ 3.818,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MESI
MTABAPPPROTOCOL
ab € 489,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.