Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESI mTABLET Einzelgerät Digitales Dokumentations- und Kommunikationstool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-802011
Hersteller:
     MESI
Herst.-Nr.:
     301-000201
EAN/GTIN:
     k.A.

MESI mTABLET

Das medizinische Mess- und Dokumentationssystem MESI mTABLET begleitet Sie auf dem Weg zu einem digitalisierten Praxis- und Klinik-Alltag. Das Grundelement bildet ein modernes Tablet, welches durch verschiedene Messkomponenten komplettiert werden kann. Modular aufgebaut bietet Ihnen das System so die Möglichkeit, je nach Ihren Anforderungen unterschiedliche Bausteine beispielsweise zur Messung der Herzmuskelströme, des Blutdrucks oder der Herzfrequenz hinzuzufügen. Auch nach dem Erwerb können Sie das Einsatzspektrum der innovativen Gesundheitslösung von MESI mit den verschiedenen Modulen erweitern. Alle Messungen werden mit der integrierten, elektronischen Patientenakte synchronisiert.

Produktinformationen zu MESI mTABLET

  • Medizinisches Tablet
  • Drahtlos und tragbar
  • Dokumentations- und Kommunikations-Tool
  • Handheld-System
  • Integrierte elektronische Patientenakte MESI mRECORDS
  • Messergebnisse auf dem mTABLET und von internetfähigen Geräten aus verfügbar
  • Kommentar-Funktion
  • Direkter Ausdruck vom Tablet möglich
  • Diagnose-Module jederzeit hinzufügbar
  • App-Erweiterungen erhältlich
    • Für noch mehr Funktionalität
    • Z. B. zur Erkennung des Blutdruckunterschieds an den Armen
  • Hand-Clip
  • NFC-Lesegerät
  • Kamera
  • Smartcard-Lesegerät

Das MESI mTABLET unterstützt bei alltäglichen Vorgängen in kleineren Praxen, in großen Krankenhäusern, beim Hausbesuch oder im Zuge der Telemedizin. Informationen können geteilt und in wenigen Schritten an beratende Fachärzte weitergeleitet werden. Profitieren Sie von einer vereinfachten Dokumentation, weniger Schreibarbeit sowie zahlreichen medizinischen Apps und reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand für Diagnose und Behandlung.

Technische Spezifikationen zu MESI mTABLET
  • Betriebssystem MESI OS
  • Bildschirm 1280 x 800 px IPS
  • Speicherplatz 8 GB
  • RAM 1 GB
  • Kamera 5 MP
  • Batteriebetrieb von mehr als 8 Stunden

Arm- und Knöchelmanschetten, 4-Port Zubehör-Ladestation, EKG-Kabel und Fingerclip nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,12*
€ 1.885,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,65*
€ 1.879,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,63*
€ 1.802,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,17*
€ 1.744,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,18*
€ 1.662,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MESI
301-003002
ab € 550,96*
Zubehör
MESI
301-003018
ab € 3.102,29*
Zubehör
MESI
301-003043
ab € 1.377,45*
Zubehör
MESI
301-000506
ab € 2.236,75*
Zubehör
MESI
301-003751
ab € 3.089,46*
Zubehör
MESI
301-003752
ab € 2.982,41*
Zubehör
MESI
301-004000
ab € 748,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.