Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESI FingerClip Sensor Finger-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-802028
Hersteller:
     MESI
Herst.-Nr.:
     500-000714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Sensor
Fingerclipsensor
Fingersensor
Klemm-Sensor

MESI SPO2 Zubehör

Das umfangreiche Zubehör- und Ersatzteilprogramm vervollständigt das innovative Mess- und Dokumentationssystem MESI mTABLET. In kleineren Praxen, großen Krankenhäusern oder beim Hausbesuch unterstützt das medizinische Tablet bei alltäglichen Vorgängen. Profitieren Sie von einer vereinfachten Dokumentation, weniger Schreibarbeit sowie zahlreichen medizinischen Apps und reduzieren Sie den zeitlichen Aufwand für Diagnose und Behandlung.

Produktinformationen zu MESI SPO2 Zubehör

  • FingerClip Sensor mit Kabel
  • Kabellänge 1,2 m
  • Zubehör für MESI SPO2

Das MESI mTABLET begleitet Sie auf dem Weg zu einem digitalisierten Praxis- und Klinik-Alltag. Das Grundelement bildet ein modernes Tablet, welches durch verschiedene Messkomponenten komplettiert werden kann. Modular aufgebaut bietet Ihnen das System so die Möglichkeit, je nach Ihren Anforderungen unterschiedliche Bausteine beispielsweise zur Messung der Herzmuskelströme, des Blutdrucks oder der Herzfrequenz hinzuzufügen. Auch nach dem Erwerb können Sie das Einsatzspektrum der innovativen Gesundheitslösung von MESI mit den verschiedenen Modulen erweitern. Alle Messungen werden mit der integrierten, elektronischen Patientenakte synchronisiert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
FingerClip Sensor
Weitere Suchbegriffe: Klemmsensor, SPO2-Sensor, finger sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.