Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Elastic Finger Strips 16 Stück Pflasterstreifen mit Wundauflage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809025
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     76861
EAN/GTIN:
     4005800279782
Suchbegriffe:
Fertigpflaster
Pflasterabschnitte
Wundverband
Fingerpflaster

Elastic Fingerpflaster

Das Fingerpflaster eignet sich für alle Arten kleinerer Wunden und Verletzungen. Die Wunde wird durch eine nicht verklebende und gepolsterte Wundauflage geschützt.

Produktinformationen zum Fingerpflaster

  • 1 Packung mit 16 Strips Fingerpflaster
  • Besonders flexibel
  • Für kleinere Wunden und Verletzungen am Finger
  • Atmungsaktives, widerstandsfähiges und hautverträgliches Material
  • Größe 12 x 1,9 cm (extra lange für sicheren Halt)
  • Mit nicht verklebender Wundauflage


Weitere Informationen:
Ausführung:
16 Strips 12 x 1,9 cm
PZN:
16760144
Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.