|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-809038 Herst.-Nr.: 02422 EAN/GTIN: 4005800279157 |
| |
|
|  |  |
 | Hansaplast Sensitive Das besonders hautfreundliche Wundpflaster eignet sich für alle Arten von kleineren Wunden und Verletzungen. Es lässt sich schmerzlos entfernen Die Wunde wird durch eine gepolsterte und nicht verklebende Wundauflage geschützt.
Produktinformationen zum Wundpflaster - 40 Strips in vier Größen sortiert
- 20 Strips 1,9 x 7,2 cm, 10 Strips 3 x 7,2 cm, 2 Strips 5 x 7,2 cm, 8 Strips Ø 2,3 cm
- Besonders hautfreundliches Material
- Atmungsaktiv
- Hypoallergen
- Starke Klebekraft und sicherer Halt
- Injektionspflaster, zuschneidbare Meterware oder Strips
Weitere Informationen:  |  | Maße: | 4 Größen | Inhalt: | 40 Stück | Farbe: | weiß | PZN: | 16742784 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 200 |  | Frei Haus | ab € 0,2752* | € 0,3852* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 200 |  | Frei Haus | ab € 0,45895* | € 0,629* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 4,16* | € 6,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|