Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Aqua Protect XL 6 x 7 cm 5 Stück Pflastersortiment


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809074
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     48627
EAN/GTIN:
     4005800280702
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
pflasterset beiersdorf
pflasterset
Beiersdorf Hansaplast Aqua Protect XXL 

Das sterile Pflaster ist geeignet für mittelgroße bis große Wunden, insbesondere auch nach kleineren operativen Eingriffen.
  • Hansaplast Aqua Protect aus flexiblem, wasserdichtem Material
  • ideal beim Waschen, Duschen, Baden oder Schwimmen
  • steriles Wundpflaster mit starker Klebekraft
  • die Wundauflage polstert die Wunde, ohne mit ihr zu verkleben
  • Abmessungen Wundverband 6x7cm, Wundauflage 3x4 cm
  • Liefereinheit 5 Strips Aqua Protect im Spenderkarton einzeln steril verpackt


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL (6 x 7 cm)
PZN:
16760167
Weitere Suchbegriffe: pflasterset wasserdicht, Fertigpflaster, Pflasterstreifen, Spezialpflaster, Aquapflaster, Einmalpflaster, Wasserpflaster, Wundverschluss, Notfallversorgung, Rettungstaschenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.