Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beiersdorf Hansaplast Sensitive Hautton Dunkel 20 Strips 2 Größen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-809797
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     48498
EAN/GTIN:
     4005900842893
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut

Hansaplast Sensitive

Das besonders hautfreundliche Wundpflaster eignet sich für alle Arten von kleineren Wunden und Verletzungen. Es lässt sich schmerzlos entfernen Die Wunde wird durch eine gepolsterte und nicht verklebende Wundauflage geschützt.

Produktinformationen zum Wundpflaster

  • 20 Strips in zwei Größen Hautton dunkel
  • 6 Strips 72 x 30 mm und 14 Strips 72 x 19 mm
  • Besonders hautfreundliches Material
  • Atmungsaktiv
  • Hypoallergen
  • Starke Klebekraft und sicherer Halt
Weitere Informationen:
Maße:
2 Größen
Inhalt:
20 Strips
Farbe:
Hautton dunkel
PZN:
17441978
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster strips, hypoallergene pflaster, beiersdorf pflasterstreifen, Wundpflaster, Pflaster, Wundauflage, Heftpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.