Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS CUT'S TACTICAL Traumaschere schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818066
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB09.036
EAN/GTIN:
     4260168333143
Suchbegriffe:
Traumaschere
Rettungsschere
Kleiderschere
Erste Hilfe

CUT'S TACTICAL

Die flache und leichte Kleiderschere eignet sich hervorragend zur Mitnahme im Holster an Gürtel oder Koppel. So ist sie im Einsatz sofort zur Hand. Dank der Ausführung mit schwarzem Handgriff und der reflexionsarmen, schwarz mattierten Beschichtung auf der Klinge eignet sich die Kleiderschere auch für Einsatzbereiche mit besonderen taktischen Anforderungen. Die sterilisierbare Schere verfügt über eine rostfreie Stahlklinge mit Kniebogen und ergonomischem Handgriff.

Produktinformationen zur Traumaschere

  • Farbe: schwarz
  • Kompakt, leicht, reflexionsarm
  • Für besondere taktische Anforderungen
  • Leichtgewicht: nicht einmal 50 g schwer
  • Für die Sterilisation im Autoklav bei bis zu 143°C geeignet
  • Geeignet für Einsatzbereiche mit besonderen taktischen Anforderungen
  • Material: 50 % rostfreier Stahl, 50 % Kunststoff
  • Maße: 9 x 18 x 0,8 cm
  • Lieferumfang: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,47*
Sonstiges
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,11*
Sonstiges
Elite Bags
EB01.004
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.