Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS BAGSTER Notfallrucksack/-tasche schwarz leer Notfalltasche mit Modultaschen von Elite-Bags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818070
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EM13.019
EAN/GTIN:
     4260168333334
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
Erste-Hilfe-Rucksack
Die robust-kompakte Kombination aus Notfallrucksack und Notfalltasche, hergestellt aus pflegeleichtem Planenmaterial mit vier herausnehmbaren, farbig markierten Modultaschen. Drei Netzfächer und drei Außenfächer ergänzen die hervorragende Übersicht über Ihre Geräte, Instrumente und Verbrauchsmaterialien. Das gepolsterte Rucksacktragesystem lässt sich blitzschnell verstauen und der Notfallrucksack wandelt sich in Sekunden zur Notfalltasche. Drei geplosterte Tragegriffe und vier Kompressionsriemen sorgen für leichten Transport.
  • Notfallrucksack/-tasche BAGSTER
  • perfekt für den mobilen Einsatz: pflegeleicht mit modularer Innenausstattung
  • robust-kompakte Kombination aus Notfallrucksack und Notfalltasche
  • gepolstertes Hauptfach (54 x 27 x 19 cm) mit zwei trapezförmigen Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen (27 x 14 x 11/19cm hoch)     
  • zwei kubische Klarsicht-Reißverschluss-Modultaschen (27 x 14 x 19cm hoch)    
  • Deckel-Innenseite mit drei Reißverschluss-Netzfächern (24 x 18 cm)
  • ein Reißverschluss-Frontfach mit 20 x 13 cm
  • zwei Reißverschluss-Seitenfächer mit je 33 x 7 cm
  • drei gepolsterte Tragegriffe
  • gepolstertes, verstaubares Rucksacktragesystem mit Metallkarabinerhaken
  • massive Reißverschlüsse für zuverlässige und langlebige Bedienung
  • vier farbig markierte, herausnehmbare Modultaschen
  • pflegeleichtes Material: Plane-Tarpaulin, 100% Polyester PVC-Beschichtung
  • Maße: 55 x 28 x 20 cm
  • Gewicht: 1,6
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Erste-Hilfe-Rucksack leer, Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, erste-hilfe-rucksack schwarz, erste-hilfe-rucksack leer, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 107,15*
€ 130,95*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 131,30*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.