Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEE-UU KOMBI Leinenbeutel XL "Feuerwehr"


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818090
Hersteller:
     TEE-UU
Herst.-Nr.:
     2825-3804
EAN/GTIN:
     4260168331378
Suchbegriffe:
Brandfluchthaube
Fluchthaube
Industriefluchthaube
Feuerwehrleinenbeutel

KOMBI Leinenbeutel XL

Der KOMBI Leinenbeutel von TEE-UU kombiniert Feuerwehrleine und Rettungsmittel in einem. Der KOMBI-Beutel bietet ein auslaufsicheres Fach für die genormte 30-Meter-Feuerwehrleine nach DIN. Im Reißverschluss-Bodenfach finden weitere Rettungsmittel Platz für einen schnellen Zugriff. Der KOMBI Leinenbeutel kann seitlich getragen werden oder als Hüfttasche vorne am Bauch. Der beidseitig zu öffnende, stufenlos verstellbare Dual-Trageriemen ermöglicht auch die klassische Trageweise über der Schulter neben dem Atemschutzgerät. An den außenliegenden Fixierschlaufen können zusätzliche Holster z.B. für eine Brandfluchthaube etc. befestigt werden. Für eine gute Erkennbarkeit sorgen die Sicherheitsreflexstreifen und der reflektierende Feuerwehrschriftzug.

Produktinformationen zum Kombi Leinenbeutel XL

  • Druck: FEUERWEHR
  • Farbe: blau
  • Größe: 48 x Ø 15 cm
  • Gewicht: 0,38 kg
  • Material: 95% Cotton, 5% Meta-Aramid, flammfest
  • Als Bauchtasche oder über der Schulter
  • Bodenfach für Rettungsmittel
  • Auslaufsicheres Leinenfach
Ausstattung des Kombi Leinenbeutels XL
  • Leinenfach (40 x Ø 15,5 cm) mit Kunststoffkarabiner am Fachboden zur Fixierung des Seilendes
  • RV-Bodenfach (8 x Ø 15,5 cm)  für Rettungsmittel mit:
    • 2 je 40cm lange Halteschnüre mit Karabinerhaken
    • elastische Halterungen für Bandschlinge & Karabiner
    • Halterungen für Keile
  • Beschriftungsfeld im Deckel zur dauerhaften Kennzeichnung
  • Außenliegende Fixierschlaufe für den Karabiner der Feuerwehrleine
  • Fixierschlaufen zur variablen Befestigung von TEE-UU Holstern
  • Beidseitig umlaufender 50 mm Signal-Reflexstreifen
  • Reflektierender Schriftzug  FEUERWEHR  auf der Frontseite
  • Beidseitig zu öffnender, stufenlos verstellbarer 25 mm breiter
  • Dual-Trageriemen mit ca. 150 cm Nutzlänge
Lieferumfang: Leinenbeutel inkl. Tragegurt; ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör
Weitere Informationen:
Druck:
Feuerwehr
Ausführung:
Leinenbeutel XL
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrleinenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 83,96*
€ 99,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 81,83*
€ 97,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 79,02*
€ 94,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 76,34*
€ 90,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 64,90*
€ 77,23
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.