| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818091 Herst.-Nr.: 2805-3804 EAN/GTIN: 4260168330333 |
| |
|
| | |
| Mask Holster Das MASK Holster von TEE-UU ist ein Großraum-Holster zur variablen Bestückung. Mit dem großen Hauptfach des MASK Holsters wird ein umfassender Stauraum geboten und ist damit bestens geeignet zur Aufnahme einer Brandfluchthaube, eines kompakten PSA-Kits für THL, Material am Schlauchtragekorb etc. Das Holster ist universell nutzbar dank seiner abnehmbaren, stufenlos verstellbaren Trageriemen und Vario-Doppelschlaufen zur Befestigung am Feuerwehrsicherheitsgurt, Atemschutzgerät oder am KOMBI Leinenbeutel. Zwei breite Vario-Doppelschlaufen mit Klettflächen sorgen für sicheren Halt am Gurt und festen Verschluss des Hauptfachs. Produktinformationen zum Mask Holster - Farbe: blau
- Größe (B x H x T): 15 x 20 x 9 cm
- Gewicht: 0,19 kg
- Material: 370G TEC Fire Retardant
- Abnehmbarer Schultertrageriemen
- Vario-Doppelschlaufen für festen Halt
- Signal-Reflexstreifen
Ausstattung des Mask Holsters - Großes Hauptfach mit Deckel, Klettverschluss
- Abnehmbarer, verstellbarer Trageriemen: 140 cm lang
- Beschriftungsfeld im Deckel
- Vario-Doppelschlaufen zu Befestigung
- 50 mm hoher Signal-Reflexstreifen
Lieferumfang: Holster inklusive Tragegurt ohne weiteres, abgebildetes Zubhör |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holster, Mask Holster, Großraum-Holster, Holstertasche, Holster-Tasche, Holster TEE-UU, Feuerwehrholster, Feuerwehrtasche, Sicherheitsholster, Polizeiholster, RND, Halter, Tragegurt, Tragetasche |
| | |
| |