Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEE-UU RESPI Atemschutzmasken Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818101
Hersteller:
     TEE-UU
Herst.-Nr.:
     2807-3804
EAN/GTIN:
     4260168330357
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

RESPI Atemschutzmasken-Behälter

Der RESPI Atemschutzmasken-Behälter von TEE-UU dient zur Aufbewahrung von Flammschutzhauben und Atemschutzvollmasken. Mit dem RESPI-Behälter wird der unpraktische und sperrige Kunststoff-Tragebehälter ersetzt. Die Maske ist dank der kompletten Polsterung rundum geschützt. Zusätzliche Fächer für Wertsachen oder die eigene Brille sind an und in der Tasche integriert. An der Halteöse auf der Außenseite kann der EASY Handschuhhalter befestigt werden. Desweiteren überzeugt der RESPI Atemschutzmasken-Behälter mit stufenlos verstellbaren Dual-Trageriemen, zwei rückseitigen Vario-Klettschlaufen und einem großen Beschriftungsfeld auf der Deckelinnenseite zur dauerhaften Kennzeichnung. Der 50 mm breite Signal-Reflexstreifen sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Produktinformationen zum Respi Atemschutzmasken-Behälter

  • Farbe: blau
  • Außenmaße(HxBxT): 26 x 19 x 17 cm
  • Innenmaße(HxBxT): 24 x 16 x 15 cm
  • Volumen: 4,6 Liter
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Material: 95% Cotton, 5% Meta-Aramid, flammfest
  • Komplett gepolstertes Hauptfach
  • Herausnehmbares Brillenetui
  • Mit Vario-Doppelschlaufen und Dual-Trageriemen
Ausstattung des Respi Atemschutzmasken-Behälter
  • Rundum gepolstertes Maskenfach
  • Stufenlos verstellbarer Dual-Trageriemen (beidseitig zu öffnen, Nutzlänge 150 cm)
  • Halteöse für EASY Handschuhhalter
  • Innenliegendes Beschriftungsfeld
  • Signal-Reflex-Streifen
Lieferumfang: RESPI inklusive Brillenetui und Tragegurt, ohne weiteres abgebildetes Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Behälter
Größe:
Standard
Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, Respi, Respi-Taschen, Respi-Behälter, Atemschutztaschen, Atemschutzbehälter, Atemschutzmasken, Atemschutzmaskentasche, Atemschutzmaskenbehälter, Aufbewahrungstasche, Holster, Aufbewahrungsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 59,13*
€ 76,93*
10 Tage
96
4
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 107,32*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.