Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS TOOL'S Beintasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818205
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB05.014
EAN/GTIN:
     8436564543981
Suchbegriffe:
tools Beintasche
Beintasche
THL Einsatztasche

TOOL'S Beintasche

Durch die Hyperlon-Neopren Verstärkung am Boden der Tasche, ist die Tasche auch unter schwierigen Bedingungen einsatzbereit. Die TOOL'S Beintasche kann nicht nur am Bein, sondern auch am Gürtel getragen werden. Die großvolumige Beintasche für vielfältige Anwendungsbereiche wie z. B. THL-Einsätzen bietet allein im Hauptfach mit 7 Einsteckfächern viel Platz für Notfall- und Sanitätsausrüstung oder medizinische Ausstattung, welche direkt mitgeführt werden kann. Für einen schnellen Zugriff des Inhaltes ist am Deckel ein reflektierender Griff angebracht.

Produktinformationen zu TOOL'S Beintasche

  • 1 Beintasche mit 7 geräumigen Inneneinsteckfächern im Hauptfach
  • Flexible Beinschlaufen stufenlos einstellbar
  • Zum einfachen und schnellen An- und Ablegen der Tasche 2 Schnallen an Gürtelschlaufe
  • Variabel tragbar an Bein oder Gürtel durch Schlaufen an Rückseite
  • Klettschild abnehmbar am Außendeckel, reflektierende Grifflasche an großer Deckelklappe
  • An rechter Außenseite 1 Halteband mit Klettverschluss
  • An linker Außenseite 1 Einsteckfach mit Klettverschluss (Hammer, Halteband)
  • Durch Großvolumen vielfältige Anwendungsbereiche
  • Gegen mechanische Belastung widerstandfähig
  • Hyperlon Verstärkung am Boden der Tasche und des Hammerfachs
  • Maximale Beladung 5 kg
  • Farbe schwarz
  • Größe 159 x 22 x 8 cm (BHT)
  • Erhöhte Sichtbarkeit durch Reflexstreifen an Vorderseite
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB14.027
ab € 21,35*
Zubehör
ELITE BAGS
EB02.057
ab € 77,61*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.072
ab € 60,26*
Zubehör
ELITE BAGS
EB05.011
ab € 162,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.