| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818207 Herst.-Nr.: 3121-1500 EAN/GTIN: 4260168334461 |
| | |
|
| | |
| MUC-M Notfalltasche Die Notfalltasche MUC-M überzeugt mit Übersichtlichkeit, feinen Details, robustem Gewebe und massive Reißverschlüsse und eignet sich optimal für den professionellen Gebrauch. Besonders praktisch ist ein von außen schnell zugängliches Fach für Infektions-Handschuhe. Produktinformationen zur Notfalltasche - 1 Notfalltasche leer
- BxHxT 43 x 25 x 29,5 cm
- Farbe rot Polyester
- Kapazität gesamt ca. 25 Liter
- Gewicht ca. 0,95 kg
- Hauptfach ca. 16,5 l gepolstert mit zwei Klapptrennstegen (1x lang, 1x kurz)
- 11 Elastikschlaufen an den Seiten und 6 innen am Deckel
- Großes Reißverschluss-Netzfach (32 x 24 cm) innen am Deckel
- 2 freiliegende Elastikschlaufen für z.B. Stifte oder Pupillenleuchte
- 2 Seitenfächer 24 x 13 x 5,5 cm
- Frontfach 32 x 15 x 5,5 cm mit 16 Elastikschlaufen
- Spenderfach außen für Infektionsschutz-Handschuhe
- Robuste Reißverschlüsse in Signalfarbe mit großen, leicht greifbaren Zippern
- Boden wasserdicht aus Plane mit 5 Füßen
- Tragegriffe mit Klettmanschette
- Abnehm- und verstellbare Schultertragegurt gepolstert
- Klarsichtfach 9 x 6 cm zur Kennzeichnung
- Lieferumfang: Tasche mit Tragegurt, ohne Inhalt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Modultaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolleybag, Reisetasche, Bekleidungstasche, Tasche, Feuerwehrtasche, Kleidungstasche, Trolley, Sanitäterausstattung, Sporttasche, TEE-UU, Transporttasche, Sanitätertasche, Feuerwehrbedarf |
| | |
| |