Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEE-UU MUC-M Notfalltasche leer rot mit Modultaschen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818208
Hersteller:
     TEE-UU
Herst.-Nr.:
     3121-1590
EAN/GTIN:
     4260168334492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
notfalltasche leer

MUC-M Notfalltasche

Die Notfalltasche MUC-M überzeugt mit Übersichtlichkeit, feinen Details, robustem Gewebe und massive Reißverschlüsse und eignet sich optimal für den professionellen Gebrauch. Besonders praktisch ist ein von außen schnell zugängliches Fach für Infektions-Handschuhe.

Produktinformationen zur Notfalltasche

  • 1 Notfalltasche leer mit vier Modultaschen
  • BxHxT 43 x 25 x 29,5 cm
  • Farbe rot Polyester
  • Kapazität gesamt ca. 25 Liter
  • Gewicht ca. 0,95 kg
  • Hauptfach ca. 16,5 l gepolstert mit zwei Klapptrennstegen (1x lang, 1x kurz)
  • 11 Elastikschlaufen an den Seiten und 6 innen am Deckel
  • Großes Reißverschluss-Netzfach (32 x 24 cm) innen am Deckel
  • 2 freiliegende Elastikschlaufen für z.B. Stifte oder Pupillenleuchte
  • 2 Seitenfächer 24 x 13 x 5,5 cm
  • Frontfach 32 x 15 x 5,5 cm mit 16 Elastikschlaufen
  • Spenderfach außen für Infektionsschutz-Handschuhe
  • Robuste Reißverschlüsse in Signalfarbe mit großen, leicht greifbaren Zippern
  • Boden wasserdicht aus Plane mit 5 Füßen
  • Tragegriffe mit Klettmanschette
  • Abnehm- und verstellbare Schultertragegurt gepolstert
  • Klarsichtfach 9 x 6 cm zur Kennzeichnung
  • Lieferumfang: Tasche mit Tragegurt, ohne Inhalt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Modultaschen
Weitere Suchbegriffe: Trolleybag, Reisetasche, Bekleidungstasche, Tasche, Feuerwehrtasche, Kleidungstasche, Trolley, Sanitäterausstattung, Sporttasche, TEE-UU, Transporttasche, Sanitätertasche, Feuerwehrbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,30*
€ 93,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,22*
€ 90,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,05*
€ 86,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,12*
€ 84,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,32*
€ 71,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.