Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alco Schlüsselanhänger schwarz 10 Anhänger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-820151
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1853-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
alco schlüsselanhänger schwarz
schlüssel anhänger

ALCO Schlüsselanhänger

Ein beschreibbares und auswechselbares Etikett lässt Sie immer den richtigen Schlüssel finden mit den Schlüsselanhänger von ALCO.

Produktinformationen zu ALCO Schlüsselanhänger

  • Farbe schwarz
  • B/H 4,8 x 2,2 cm
  • RingØ 2 cm
  • Auswechselbares Beschriftungsschild
  • Material Kunststoff
  • 10 Anhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.