| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-820538 Herst.-Nr.: 172004200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Soennecken Dosenspitzer - Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 mm
- Ausführung der Spitzerform: Blockform
- Spitzenform: spitz-lang
- Messer austauschbar
- Material des Spitzers: Metall
- Material des Behälters: Kunststoff
- Farbe des Behälters: schwarz/grau transparent
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dosenspitzer 8mm, dosenspitzer, soennecken dosenspitzer, spitzerpitzdose, einfachspitzer, bleistiftspitzer, spitzer, stiftspitzer, soennecken spitzer, soennecken, soennecken spitzdose, bürobedarf, büromaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |