Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Naturtherm Ascend Gr. 2 Fangopackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835008
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung

Naturtherm Ascend Größe II

Heilende Wärme - Eine Moorpackung, die durch ihr gutes Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Die positiven Wirkungen der Wärmetherapie, besonders in Verbindung mit Naturmoor sind seit Jahrhunderten bekannt. Die organischen und mineralischen Substanzen haben die Fähigkeit Wärme lange zu speichern, und in wohltuender, entspannender Weise wieder abzugeben. Neben Fangoparaffin hat sich Moor als eine der wirksamsten Formen der Wärmetherapie entwickelt.

Produktinformationen zu Naturtherm Ascend

  • 20 x 750 g im Karton
  • Größe 40 x 60 cm
  • Natürliches Produkt
  • Hoher therapeutischer Nutzen in der Wärmetherapie
  • 100 % reines Moor ohne Zusätze
  • Natürliche Zusammensetzung
  • Bindet Feuchtigkeit für ideale Beschaffenheit
Anwendung des Naturtherm Ascend

Die Naturtherm Ascend Wärmepackungen entfalten ihre volle Wirkung in Verbindung mit einem wiederverwendbaren Wärmeträger. Das Vlies ermöglicht einen optimalen Kontakt beim Austausch von Huminsäure und Wärme auf die Haut

    Weitere Informationen:
    Größe:
    Gr. II
    Textilkennzeichen:
    0% , 0% , 0% , 0%
    Weitere Suchbegriffe: schupp moorpackung, moor packung, Heilmoorpackung, Wärmepackung, Wärmetherapie, Physiotherapiebedarf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 2,014* pro Kilogramm)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Packung
    ab 30 Packungen
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 35,53*
    € 42,28
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Packung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Buchner & Partner
    016600
    ab € 3,08*
    Sonstiges
    Couppée
    01050
    ab € 13,80*
    Sonstiges
    SCHUPP Freudenstadt
    9466
    ab € 7,66*
    Sonstiges
    Spitzner
    47499253
    ab € 100,78*
    Sonstiges
    trendmoor
    0031
    ab € 17,18*
    Sonstiges
    trendmoor
    0014
    ab € 8,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.