Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Relax 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835708
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7414
EAN/GTIN:
     4027887074142
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Relax

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Relax Massage-Lotion

  • Massagelotion „Relax“ 1000 ml Flasche
  • Für Wellness- und Entspannungsmassagen
  • Mit wertvollem Jojoba-Öl, Provitamin B 5 und Aloe Vera
  • Der Duft beruht ausschließlich auf natürlichen ätherischen Ölen, die zusätzlich beruhigend und entspannend wirken können
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate, Parfum, Lavandula Hybrida Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Pogostemon Cablin Oil, Linalool, Limonene, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04230961
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massageprodukte, Massagepraxisbedarf, Therapiebedarf, Relaxmassage, Wohlfühlmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,45* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,03*
€ 28,60
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7451
ab € 3,44*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.