Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Neutral 10 Liter Hautöl


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835728
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7366
EAN/GTIN:
     4027887073664
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Neutral

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Neutral Massage-Öl

  • Massage-Öl „Neutral“ 10 Liter Kanister
  • Mit Jojobaöl und Vitamin E-Acetat
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Für besonders empfindliche Haut geeignet
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinenesis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
03462764
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massage-öl neutral 10l, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,95*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 7,495* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 93,76*
€ 111,57
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 91,47*
€ 108,85
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 91,41*
€ 108,78
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 88,52*
€ 105,34
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 88,46*
€ 105,27
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 87,45*
€ 104,07
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 74,95*
€ 89,19
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,76*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,80*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,42*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.