Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Duftkonzentrat für Paraffinbäder Orange 150 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835792
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     9710
EAN/GTIN:
     4027887097103
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
duftspender nachfüllungen

Duftkonzentrat für Paraffinbäder

Duftende Zusatzkonzentrate lassen wärmende Paraffinbäder zu einem einzigartigen Entspannungserlebnis werden. Das reine Paraffin ist ein bewährtes Mittel für die Wärmetherapie, Hand- und Fußpflege. Der Klassiker unter den Pflegeprodukten.

Produkinformationen zum Duftkonzentrat

  • 150 g Duftkonzentrat Orange
  • Pflegt die belastete Haut
  • Beruhigt mit tief gehender Wärme und angenehmen Gerüchen Körper und Geist gleichermaßen
  • Schmelzpunkt bei ca. 48 °C
  • Ausreichend für ca. 5 kg Paraffinbad
Weitere Informationen:
Duftnote:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Paraffin, Handparaffin, Dutfkonzentrat, Paraffinduftkonzentrat, Paraffinbad, Paraffinbäder, Pflegeprodukte, reines Paraffin, Zusatzkonzentrate, Duftkonzentrate, Duftkonznetrat Paraffin, Wärmetherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Gramm (ab € 0,0386* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4101
ab € 103,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4102
ab € 441,04*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4103
ab € 342,77*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
116499
ab € 269,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.