| |
|
| Artikel-Nr.: 537-835813 Herst.-Nr.: 8552 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schupp Weihnachtsedition Limited Edition für die Herbst-/Winter-Saison 2024 / 2025. Für ein verwöhnendes Aroma-Duscherlebnis in der Winterzeit. Produktinformationen zur Schupp Weihnachtsedition - Geschenk-Karton mit 24 Tuben Duschgel
- Inhalt pro Tube 200 ml
- Duftnote cosy mit zartem, weichem Duft
Umweltschonende Verpackung - Tuben bestehen zu ca. 70 % aus Recycling-Material
- Flasche besteht zu 96 % aus Zuckerrohr
- Etiketten mit bio-basierter PE-Folie
- Faltschachtel aus FSC-Mix-Karton mit hohem Recyclinganteil
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 x 200 ml | Duftnote: | cosy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschbad, Weihnachten, Showergel, Haarwäsche, Shampoo, Haare, Körperreinigung |
| | |
| |