Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Baldrian 10 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835954
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5736
EAN/GTIN:
     4027887057367
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Baldrian 10 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Kompination aus Baldrian, Indischer Melisse und Hopfen
  • Baut Stress ab
  • Vertieft die Erholung und fördert auf natürliche Weise den Schlaf
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Baldrian
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04124503
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, badezusatz, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,41*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 15,041* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 192,18*
€ 228,69
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 190,06*
€ 226,17
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 189,43*
€ 225,42
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 184,70*
€ 219,79
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 184,08*
€ 219,06
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 183,46*
€ 218,32
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 179,75*
€ 213,90
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 150,41*
€ 178,99
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,76*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 10,73*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.