Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Peelingsalz Aloe Vera 10 kg Hautreinigungssalz


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835992
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6946
EAN/GTIN:
     4027887069469
Suchbegriffe:
Duschpeeling
Körperpeeling
Peelingsalz
Sauna-Salz

Peelingsalz

Durch die feine Salzkörnung werden Hautschüppchen entfernt. Dank der sanften Massage wird die Haut seidig glatt und gut durchblutet und der Stoffwechsel angeregt. Das Peeling-Salz von Schupp ist im Verbrauch sehr sparsam.

Produktinformationen zum Peelingsalz

  • Dose 10 kg Aloe Vera
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Die feine Körnung des Salzes sorgt für eine sanfte Massage und entfernt Hautschüppchen
  • Seidig glatte Haut
  • Stoffwechsel wird angeregt
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Duftnote:
Aloe Vera
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Saunasalz, peelingsalz schupp, saunasalz, Massagesalz, Wellnesstherapie, Hautpeelingsalz, Saunazubehör, Hautpflegesalz, Körpersalz, Schupp Massagesalz, Schupp Peelingsalz, Hautpeeling, Peeling, Peelingprodukte, Peelingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 4,166* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 57,61*
€ 68,56
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 56,41*
€ 67,13
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 56,37*
€ 67,08
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 52,93*
€ 62,99
pro Eimer
ab 6 Eimer
€ 52,90*
€ 62,95
pro Eimer
ab 8 Eimer
€ 52,86*
€ 62,90
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 52,06*
€ 61,95
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 51,29*
€ 61,04
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 41,66*
€ 49,58
pro Eimer
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
04.05
ab € 82,51*
Sonstiges
cosiMed
04.09
ab € 87,99*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7544
ab € 18,85*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4582
ab € 5,67*
Sonstiges
Spitzner
27400030
ab € 14,56*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.