Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Q10 200 ml Hautöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836016
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7392
EAN/GTIN:
     4027887073923
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Q10

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Q10 Massage-Öl

  • Massage-Öl „Q10“ 200 ml Flasche
  • Mit 100 % reinen Pflanzenölen wie Mandel- und Jojoba-Öl, angereichert mit Q10 und Arganöl
  • Ein Jungbrunnen für die Haut
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Wirkt dem Hautalterungsprozess entgegen und unterstützt die Zellverjüngung
  • Schützt vor freien Radikalen, zellerneuernd und straffend
  • Ohne Konservierungsmittel oder Farbstoffe
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum, Tocopheryl Acetate, Ubiquinone

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01250621
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,025* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878N
ab € 29,09*
Sonstiges
cosiMed
01.67
ab € 76,23*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7552
ab € 4,65*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7464
ab € 11,91*
Sonstiges
Spitzner
27400027
ab € 14,56*
Sonstiges
Spitzner
7655734
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.