Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Elyth Tape 5 cm x 5 m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836042
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     8073
EAN/GTIN:
     4260055420932
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Schupp Elyth S Tape Kinesiologie

Längselastischer Tapeverband für Sport- und Medizintaping nach der kinesiologischen Methode von Kenzo Kase.

  • hervorragende Klebekraft
  • wellenförmiger Klebeauftrag mit hautfreundlichem Acrylat-Kleber
  • Trägermaterial aus 100% Baumwolle
  • kann über mehrere Tage (3-5) auf der Haut verbleiben 
  • atmungsaktiv, wasserbeständig und schnell trocknend

Maße/ Farbe:

  • 5 cm x 5 m Rolle
  • Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
5 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape schupp, kinesiologie tape, längselastische klebebinde, Taping, Sporttape, Medizintape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,874* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,44*
€ 25,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,22*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.