| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-836054 Herst.-Nr.: 8115 EAN/GTIN: 4027887081157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tape Kinesiologie Im Gegensatz zum klassischen Taping basiert das propriozeptive Sensomotorische Taping auf der mechanischen Stabilisierung von Gelenken. Der längselastische Tapeverband für die Behandlung in der physikalischen Therapie, der Medizin und im Sport kann über die Sensibilisierung von Rezeptoren körpereigene Prozesse aktivieren. Muskel- und Gelenkfunktionen können verbessert und Verspannungengelöst werden. Produktinformationen zum Tape Kinesiologie - Rolle 5 cm x 32 m neutral
- Trägermaterial aus 100% Baumwolle
- Klebeauftrag mit hautfreundlichem Acrylkleber
- Atmungsaktiv
- Wasserbeständig
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 5 cm x 32 m | Farbe: | neutral | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |