| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-836055 Herst.-Nr.: 8116 EAN/GTIN: 4027887081164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tape Kinesiologie Im Gegensatz zum klassischen Taping basiert das propriozeptive Sensomotorische Taping auf der mechanischen Stabilisierung von Gelenken. Der längselastische Tapeverband für die Behandlung in der physikalischen Therapie, der Medizin und im Sport kann über die Sensibilisierung von Rezeptoren körpereigene Prozesse aktivieren. Muskel- und Gelenkfunktionen können verbessert und Verspannungen gelöst werden. Produktinformationen zum Tape Kinesiologie - Rolle 5 cm x 32 m blau
- Trägermaterial aus 100 % Baumwolle
- Klebeauftrag mit hautfreundlichem Acrylkleber
- Atmungsaktiv
- Wasserbeständig
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 5 cm x 32 m | Farbe: | blau | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |