Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Frottee-Spannbezug 65 x 195 cm limone Liegenbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836130
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     222718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug frottee
liegenbezug

Frottee-Spannbezüge

Der Frottee-Spannbezug von Schupp punktet mit seiner hohen Stretchfähigkeit und kuscheligem Liegekomfort, dank hochwertigen und sehr feinen Garnen sowie einer ausgezeichneten Qualität. Der Liegen-Spannbezug ist tunnelgesäumt mit extra starkem Gummi-Band.

Produktinformationen zum Frottee-Spannbezug

  • Maße: 65 x 195 cm
  • Farbe: limone
  • Dichte 220 g/m²
  • 80 % gekämmte Mako-Baumwolle mit 20 % Polyester
  • Waschbar bis 60°C
  • Trocknergeeignet
Hinweise zu den Frottee-Spannbezügen
  • Für Polsterform "Mumie" bei Liegen Achat, Topas, Rubin bitte Spannbezüge Breite 80 cm verwenden
Weitere Informationen:
Farbe:
limone
Maße:
65 x 195 cm
Textilkennzeichen:
80% Baumwolle, 20% Polyester, 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Frotteespannbezug, Frottee-Spannbezug, Liegenauflagen, Schonbezug, Spannbezug, Spannbettzug, Frotteebezug, Matratzenschoner, Matratzenschonbezug, Massagezubehör, Baumwollspannbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.