Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Fausthantel Chrom 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836771
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     274199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
faust-hantel 2kg
faust hantel

Chrom-Hanteln

Trainieren Sie die Arm- und Oberkörpermuskulatur mit den Fausthanteln von Schupp. Die Fausthanteln aus Chrom sind in verschiedenen Gewichtsgrößen erhältlich.

Produktinformationen zu den Fausthanteln

  • 1 Hantel Gewicht 2 kg
  • Material Chrom
  • Ablage für die Hanteln optional erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Hantel, Sportgerät, Gewicht, Fausthantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.