| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837008 Herst.-Nr.: 4073 EAN/GTIN: 4027887040734 |
| |
|
| | |
| Naturmoor-Beckenwärmer Mit dem Naturmoor-Beckenwärmer von Schupp gönnen Sie sich ein Produkt, das Ihnen eine willkommene Wärmetherapie oder auch wirksame Kühlung sein wird. Als Wärmekissen eingesetzt, wirkt es wohltuend bei Muskelkater, Verspannungen, rheumatischen Beschwerden und auch gegen Kältegefühl. Der Beckenwärmer eignet sich darüber hinaus auch wunderbar zur Kühlung von Schwellungen, Insektenstichen und Blutergüssen. Die Füllung aus Naturmoor speichert Wärme und Kälte sehr lang und gibt sie langsam wieder ab. Produktinformationen zum Moor-Beckenwärmer - Für lokale Wärmetherapie
- Mit besonders langer Wärmespeicherung durch Echtmoorfüllung
- Moor lindert schon seit jeher Beschwerden verschiedenster Art
- Wirkt wohltuend bei Muskelschmerzen, Verspannungen, Insektenstichen, Prellungen etc.
- Mit 100% Naturmoor zur Erwärmung in der Mikrowelle oder im Backofen
- Stoffbezug aus 100% Baumwolle
- Füllung: Naturmoor
- Maße: ca. 36 x 16 cm
- Desinfizierbar mit unseren Desinfektionstüchern Curacid Medical
Anwendung des Naturmoor-Beckenwärmers - Vor der Anwendung den Beckenwärmer entweder wenige Minuten ins Wasserbad, in die Mikrowelle oder 1-2 Stunden in den Kühlschrank
- Anschließend den mitgelieferten Stoffbezug überstreifen, um Verbrennungen oder Unterkühlungen auf der Haut zu vermeiden
Anwendungsgebiete des Naturmoor-Beckenwärmer - Rückenschmerzen
- Zerrungen
- Verrenkungen
- Arthrose
- Nackensteife
- Ischias
- Verspannungen
- Hexenschuss
- Ohrenschmerzen
- Magen- und Nierenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden
- Erkältungskrankheiten
- Prellungen
- Verstauchungen
- Quetschungen
- Traumata
- Akut entzündlichen Gelenkprozessen
- Insektenstichen
- Zahnschmerzen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Beckenwärmer | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärmeträger, Wasserbad für Wärmeträger, Wärmeträgerwasserbad, schupp moorpackung, wasserbad für wärmeträger, Wärmflasche, Naturmoorwärmflasche, Moorwärmflasche, natürliche Wärmflasche, Wärmetherapie, Therapiekissen, Wärmeumschläge, Wohlfühltherapie, Therapiebedarf, Naturmoorkissen, Wärmekissen |
| | |
| |