Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Therapie-Wachs Medium Dose 150 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837108
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7622
EAN/GTIN:
     4027887076221
Suchbegriffe:
Spezialmassagewachs
Einreibung
Wohlfühlmassage
Tiefenmassagewachs

Therapie-Wachs Medium 

Mit dem Therapie-Wachs von Schupp erhält man eine praktische als Alternative zu Massageölen und -lotionen. Der Therapie-Wachs punktet mit seiner besonderen Griffigkeit und Gleitfähigkeit.

Produktinformationen zum Therapie-Wachs Medium

  • 150 g in Spenderdose Medium
  • Therapie-Wachs Medium für wohltuende Massagen und Behandlungen verhärteter Strukturen
  • Ohne das die Finger den Halt verlieren oder ein schneidendes Gefühl beim Patienten entsteht  
  • Vermeidung von verlaufendem Öl, Öl-Flecken auf Polstern und Böden
  • Hergestellt aus rein pflanzlichen Ölen
  • Sparsame Entnahme durch beiliegendem Spatel
  • Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cera Alba, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydroxystearic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Arnica Montana Flower Extract

Weitere Informationen:
Ausführung:
Medium
Weitere Suchbegriffe: Hautpflegeeinreibung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 150 Gramm (ab € 0,07394* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,31*
€ 20,60
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.28
ab € 41,50*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,88*
Sonstiges
cosiMed
31600
ab € 6,34*
Sonstiges
cosiMed
01.31
ab € 9,56*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7802
ab € 3,91*
Sonstiges
Spitzner
37646044
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.