Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Grapefruit 6 x 1000 ml + Spender


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837169
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7695
EAN/GTIN:
     4027887076955
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Grapefruit

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Grapefruit Massage-Lotion

  • Massagelotion „Grapefruit“ 6 x 1000 ml Flaschen + Spender
  • Mit Vitamin E, Sojaöl und weiteren natürlichen Inhaltsstoffen
  • Fruchtig-frische Duft nach Grapefruit
  • Unterstützt die Regeneration der Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Für alle Hauttypen geeignet
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Parfum, Calendula Officinalis Flower Extract, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Isopropyl Myristat, Dipropylene Glycol, Limonene, Linalool, Alcohol,Triethyl Citrate, Amyl Cinnamal, Citral, Citronellol
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 1000 ml + Spender
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Liter (ab € 14,13334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,61*
€ 126,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 105,22*
€ 125,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,95*
€ 121,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 98,27*
€ 116,94
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 98,22*
€ 116,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 98,16*
€ 116,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,80*
€ 100,91
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,31*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.