| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-837266 Herst.-Nr.: 1563 EAN/GTIN: 4027887015633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basis-Öle Mehr Natürlichkeit geht nicht, mit den Basisölen von Schupp. Die 100 % reinen Öle, die schonend aus Früchten und Samen gewonnen werden, bewahren die positiven Eigenschaften für die Haut. Die Basisöle können pur angewendet werden oder kombiniert mit ätherischen Ölen zur Massage eingesetzt werden. Aber auch als pflegende Zutat für individuell zubereitete Kleopatrabäder, bieten die Schupp Basisöle unendliche Möglichkeiten, um auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen. Die pflegenden Öle sind in 6 verschiedenen Varianten erhältlich. Produktinformationen zum Basis-Öl - In verschiedenen Duftnoten
- Basis-Öl Sesam - sanft wärmende Wirkung, dringt tief ins Gewebe ein und transportiert schädliche Stoffe nach außen, für eine Entschlackungsmassage
- Basis-Öl Mandel - Öl aus frisch geernteten Mandeln gewonnen, macht die Haut zart und geschmeidig, kostbare, haut-verschönernde Wirkung, auch für sensible Babyhaut bestens geeignet
- Bio-Basis-Öl Jojoba (kbA) - schon von den Indianern und Azteken als Allround-Heilmittel bei Hauterkrankungen und Entzündungen angewendet, durch Kaltpressung gewonnenes flüssiges Wachs ist sehr hautpflegend, nährt und regeneriert die Haut, macht sie samtig weich und schützt sie vor Austrocknung
- Basis-Öl Jojoba - versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und schützt vor vorzeitiger Hautalterung, speziell für empfindliche und trockene Haut geeignet, hochwertiges Naturprodukt reich an ungesättigten Fettsäuren
- Basis-Öl Traubenkern - hochwertiges Naturprodukt besonders reich an ungesättigten Fettsäuren
- Basis-Öl Nachtkerze - hochwertiges Naturprodukt besonders reich an ungesättigten Fettsäuren, Massage mit Nachtkerzenöl spendet dem Körper Entspannung und lindert umweltbedingte Hautproblem
Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit dem, was die Natur bietet. SCHUPP Basisöle sind reine pflanzliche Öle, die schonend verarbeitet werden und so noch ihre wertvollen Inhaltsstoffe gespeichert haben. Die Basis-Öle schmeicheln seit jeher dem Körper und den Sinnen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml | Ausführung: | Traubenkern | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Massageöl, Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl 500ml, Massage, Körpermassage, Basis-Öl, Naturkosmetik, Wellnessmassage, Aromamassage, Wohlfühlmassage, ätherische Öle, Duftkompositionen, Schupp Basisöl, Basisöl Massage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |