Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Neutral 6 x 1000 ml + Spender Hautöl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837293
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7367
EAN/GTIN:
     4027887073671
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Neutral

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Neutral Massage-Öl

  • Massage-Öl „Neutral“ 6 x 1000 ml Flasche + Spender
  • Mit Jojobaöl und Vitamin E-Acetat
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Für besonders empfindliche Haut geeignet
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinenesis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 1000 ml + Spender
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Liter (ab € 9,39167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,11*
€ 87,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,65*
€ 82,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,58*
€ 80,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,30*
€ 78,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 66,27*
€ 78,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,35*
€ 67,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.