| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-837308 Herst.-Nr.: 7783 EAN/GTIN: 4027887077839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Massage-Lotion Granatapfel Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut. Produktinformationen zur Granatapfel Massage-Lotion - Massagelotion „Granatapfel“ 500 ml Flasche + Spender
- Aus reinen Ölen und Vitamin E
- Dezenter Duft für pure Entspannung
- Unterstützt die Regeneration der Haut
- Verzögert Hautalterungen
- Natürliches Mittel zum Schutz vor freien Radikalen
- Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Punica Granatum Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Parfum, Limonene, Sodium Dehydroacetate, Citric Acid, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Linalool, Citral, Coumarin
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500 ml + Spender | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl 500ml, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |