Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Granatapfel 200 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837313
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7772
EAN/GTIN:
     4027887077723
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Granatapfel

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Granatapfel Massage-Öl

  • Massage-Öl „Granatapfel“ 200 ml Flasche
  • Mit wertvollen Granatapfelkernöl, Mandel-, Soja- und Jojobaöl sowie Bisabolol
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Unterstützt die Regeneration der Haut
  • Trägt dazu bei, die Hautalterung zu verzögern
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Punica Granatum Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Bisabolol, Parfum, Limonene, Tocopheryl Acetate, Linalool, Citral, Coumarin

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0238* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,24*
€ 9,81
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.