| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-837319 Herst.-Nr.: 7982 EAN/GTIN: 4027887079826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wärmendes Massage-Öl Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt. Produktinformationen zum wärmenden Massage-Öl - Massage-Öl „wärmend“ 200 ml Flasche
- Mit ätherischen Ölen aus Rosmarin, Salbei und Latschenkiefer sowie Jojobaöl und Vitamin E
- Pflegt die Haut
- Mit sanfter Wärmewirkung
- Auch für den großflächigen Einsatz oder als Körperöl bestens geeignet
- Ohne Pfefferschotenextrakt
- Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Cetearyl Isononanoate, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Octyldodecanol, Vanillyl Butyl Ether, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Methyl Salicylate, Salvia Officinalis Oil, Pinus Mugo Twig Leaf Oil, Limonene, Mentha Piperita Herb Oil, Linalool
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 200 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |