| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837336 Herst.-Nr.: 7232 EAN/GTIN: 4027887072322 |
| |
|
| | |
| Massage-Öl Hanf Die pflegenden Massageöle von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Die Schupp Massageöle enthaltenpflegende und schützende Inhaltsstoffe, die der Haut helfen sich zu stärken und bei der Regeneration unterstützen. Produktinformationen zum Hanf Massage-Öl - Massageöl „Hanf“ 200 ml Flasche
- Mit Hanfsaatöl
- Reichhaltig an pflegenden Eigenschaften
- Hoher Anteil an Linolsäure
- Zur Regeneration und Erneuerung der Hautzellen
- Feuchtigkeitsspendend
- Ohne Paraffinum liquidum
- Inhaltsstoffe: Glycine Soja Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Bisabolol, Parfum, Tocopheryl Acetate, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl |
| | |
| |