| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-837346 Herst.-Nr.: 9311 EAN/GTIN: 4027887093112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basis-Öle Mehr Natürlichkeit geht nicht, mit den Basisölen von Schupp. Die 100 % reinen Öle, die schonend aus Früchten und Samen gewonnen werden, bewahren die positiven Eigenschaften für die Haut. Die Basisöle können pur angewendet werden oder kombiniert mit ätherischen Ölen zur Massage eingesetzt werden. Aber auch als pflegende Zutat für individuell zubereitete Kleopatrabäder, bieten die Schupp Basisöle unendliche Möglichkeiten, um auf die Wünsche Ihrer Kunden einzugehen. Die pflegenden Öle sind in 6 verschiedenen Varianten erhältlich. Produktinformationen zum Basis-Öl - 5 Liter Basis-Öl Sesam
- Sanft wärmende Wirkung,
- Dringt tief ins Gewebe ein und transportiert schädliche Stoffe nach außen
- Für eine Entschlackungsmassage
Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit dem, was die Natur bietet. SCHUPP Basisöle sind reine pflanzliche Öle, die schonend verarbeitet werden und so noch ihre wertvollen Inhaltsstoffe gespeichert haben. Die Basis-Öle schmeicheln seit jeher dem Körper und den Sinnen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 l | Ausführung: | Sesam | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sesam öl, schupp basisöl, Massage, Massageöl, Körpermassage, Basis-Öl, Naturkosmetik, Massage-Öl, Wellnessmassage, Aromamassage, Wohlfühlmassage, ätherische Öle, Duftkompositionen, Schupp Basisöl, Basisöl Massage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |