Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Showergel Cotton-Verbene 200 ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837393
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6202
EAN/GTIN:
     4027887062026
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)

Showergel Cotton-Verbene

"Cotton-Verbene" von Schupp ist ein auf pflanzlicher Basis zusammengestelltes Duschgel, welches neben dem wertvollen Baumwollsaatöl auch kostbare Reisproteine erhält. Der zarte Duft nach Verbene sorgt bei der Hautpflege für besondere Verwöhnmomente. Das Cotton-Verbene Showergel ist auch für das Haar hervorragend geeignet. Die Inhalte des Duschgels sind überwiegend biologisch abbaubar.

Produktinformationen zum Duschgel

  • Cotton-Verbene
  • 200 ml Tube
  • Zarter, unaufdringlicher Duft
  • Geeignet für Haut und Haare
  • Hautfreundlich und 100% vegan
  • Auf pflanzlicher Basis
  • Reichhaltige und kostbare Inhaltstoffe
  • Auch optimal als Geschenk

Inhaltsstoffe des Duschgels

  • Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Glycerin, Coco Glucoside, Xanthan Gum, Parfum, Citric Acid, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Sodium Sulfate, Sodium Hydroxide, Sodium Cocoate, Hydrolyzed Rice Protein, Glyceryl Oleate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Hexyl Cinnamal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cotton-Verbene
Weitere Suchbegriffe: haarschampoo 200ml, haarshampoo, showergel, showergel cotton, shower gel, schowergel schupp, schower gel schupp, duschbad, duschgel schupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Tuben
1 Tube enthält 200 Milliliter (ab € 0,0145* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,17*
€ 6,15
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,34*
€ 5,16
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 4,07*
€ 4,84
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,93*
€ 4,68
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 3,91*
€ 4,65
pro Tube
ab 48 Tuben
€ 3,90*
€ 4,64
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,58*
€ 4,26
pro Tube
ab 72 Tuben
€ 3,56*
€ 4,24
pro Tube
ab 96 Tuben
€ 3,55*
€ 4,22
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,90*
€ 3,45
pro Tube
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
6212
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.