| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-880028 Herst.-Nr.: 00016231 EAN/GTIN: 4016482003305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wila global-soft bielastische Kurzzugbinde Color-Mix - Material: 60% Viskose, 37% Polyamid, 3% Elasthan
- Dehnungsbereich der Binde: 70% längs, 30% quer
- Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Bereich home care, sehr gut modellierfähig, bei Sportverletzungen und Unfallfolgen
- Länge: 5 m gedehnt
- Breite der weißen Binden: 6, 8, 10 oder 12 cm
- Breite der farbigen Binden: 5,5, 7, 9 oder 11 cm
- Liefereinheit 10 Binden farblich gemischt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 5 m x 5,5 cm | Farbe: | color mix | PZN: | 00016231 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 5mx6, dauerelastische binde, Kurzzugverband, Farbbinde, Notfallbedarf, Standardbinde, Thromboseverband, Sanitätsraumausstattung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |