Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde medihaft 8 cm x 5 cm blau 1. Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880050
Hersteller:
     Care Integral
Herst.-Nr.:
     07107020
EAN/GTIN:
     4016482001943
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Wila medihaft Kurzzugbinde
  • Material: 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70% längs
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Nachbehandlung von Venenstripping und Sklerosierung, Venöse Stauungsödeme, Stütz- und Entlastungsverbände bei Schädigung des Haltungs- und Bewegungsapparates
  • Länge: 5 m gedehnt
  • Breite der Binden: 4, 6, 8 oder 10 cm 
  • Farben: weiß, haut, lila, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Größe:
8 cm x 5 m
Farbe:
blau
PZN:
07107020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,342* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.