Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde medihaft 4 cm x 5 cm grün 1. Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880051
Hersteller:
     Care Integral
Herst.-Nr.:
     07107043
EAN/GTIN:
     4016482001967
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Wila medihaft Kurzzugbinde
  • Material: 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70% längs
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Nachbehandlung von Venenstripping und Sklerosierung, Venöse Stauungsödeme, Stütz- und Entlastungsverbände bei Schädigung des Haltungs- und Bewegungsapparates
  • Länge: 5 m gedehnt
  • Breite der Binden: 4, 6, 8 oder 10 cm 
  • Farben: weiß, haut, lila, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Größe:
4 cm x 5 m
Farbe:
grün
PZN:
07107043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,958* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.