Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Temca racon premium AIR Tücher 30x40 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-886001
Hersteller:
Temca
Herst.-Nr.:
080850
EAN/GTIN:
4029068080850
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
racon premium AIR Tücher
Airled Falthandtücher für Gastronomie, Hotellerie
Spezifikationen zu den premium AIR Falthandüchern
Einmalhandtücher aus hochwertigem Airled
Farbe
hochweiß
,
Z-Falz
,
einlagig
Material extrem saugstark
Handtücher mit weicher Oberfläche für ein angenehmes Hautgefühl
Zertifikate: ISEGA und Biologisch abbaubar
Abmessungen der premium AIR Falthandtücher BH 40x22cm, Verkaufseinheit 30 Pack a 40 Tücher
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 40 cm
... >
Lager 537
>
Reinigung, Desinfektion
>
Hygienebedarf
... >
Lager 537
>
Hygienebedarf
>
Händetrocknung
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtuchpapier
,
Universal-Handtuchtücher
,
Universal-Handtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0503*
Preis gilt ab 1.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,04678*
€ 0,05567
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,04568*
€ 0,05436
pro Stück
ab 14400 Stück
€ 0,04565*
€ 0,05432
pro Stück
ab 21600 Stück
€ 0,04563*
€ 0,0543
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,04483*
€ 0,05335
pro Stück
ab 28800 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 3600000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallkorb, 35L, Kunststoff, weiß,H500xB320xT250mm, 1 St.
k.A.
120969-01
€ 26,14*
Zubehör
Temca racon designo L Falthandtuchspender weiß
Temca
120587
€ 38,81*
Zubehör
Temca racon designo M Falthandtuchspender weiß Tuchspender
Temca
122765
€ 28,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.