| |
|
| Artikel-Nr.: 537-886032 Herst.-Nr.: 121942-01 EAN/GTIN: 4029068121942 |
| | |
|
| | |
| TEMDEX Desinfektionsmittel- und Seifenspender In zahlreichen Branchen gelten Hygienerichtlinien um einem Befall durch Mirkoorganismen wie Bakterien oder Vieren vorzubeugen, sowie eine antiseptische Arbeitsumgebung zu schaffen. Besonders im Krankenhaus- und Pflegesektor, aber auch im Lebensmittelgewerbe und Wäschereien ist eine häufige Desinfektion wichtig, um Keimbefall zu verhindern und den hohen Standard an Sauberkeit zu gewährleisten. Der TEMDEX Desinfektionsmittel- und Seifenspender ist universell einsetzbar und ermöglicht durch seine einfache Bedienung, sowie optimale Dosierbarkeit Hygienestandards in jeder Branche zu sichern. Der Spender kann mit den gängigen Euroflaschen aus dem Fachhandel befüllt werden und ist gleichermaßen für Desinfektionsmittel, -gel, Seife sowie Lotion geeignet. Erhältlich in den Ausführungen mit kurzem oder langem Armhebel. Als Zubehör sind optional der Schalenhalter mit Schale und eine Frontblende mit Zylinderschloß verfügbar. Produktdetails zu TEMDEX Desinfektionsmittel- und Seifenspender - Einfache Bedienung
- Entnahme durch Druckbetätigung
- Wandspender für 1-Liter-Euroflaschen
- Desinfektionsmittel- und Seifenspender mit kurzem Armhebel
- Universell einsetzbar
- Für alle hygienerelevanten Bereiche der Pharma-, Kosmetik und Lebensmittelindustrie
- Für Desinfektionsmittel und -gele, Seife und Lotion
- Zubehör optional: Tropfschale und abschließbare Frontblende
- Material: Aluminium
- Einfacher Pumpenwechsel über die Spenderrückseite
- Kunststoffpumpe, Fördermenge einstellbar
- Abmessungen des Universalspenders BHT 94x320x160mm
Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 1000 ml | Ausführung: | kurzer Armhebel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, armhebelspender 1000 ml, cremeseifenspender, Eurospender, Wandspender, Universalspender, autoklavierbar, sterilisierbar, Dosierhilfe, Zubehör, kurzer Armhebel, Spenderflaschen, Dosierpumpe, Spender |
| | |
| |