Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Helpline 2.0 Praxisnotrufsystem stationär Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-888082
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     170389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notruf
Patientennotruf
Alarm
Helpline

Helpline 2.0 Praxisnotrufsystem "stationär" Set

Für Ihre Patienten da sein können Sie auf Knopfdruck mit dem Praxisnotrufsystem "stationär" Helpline 2.0 im Set mit zwei Sendern. Das Helpline Notruf-System ist für alle Praxen geeignet. Durch angenehm klingende Ruftonmelodien wird keinen Stress ausgelöst bei den Patienten.

Produktinformationen zum Notrufsystem

  • 1 Helpline 2.0 Praxisnotrufsystem Set "stationär"
  • Mit einem Empfänger und zwei separaten Sendern (schwarz und rot)
  • Sender für den Patienten mit Band zum Umhängen
  • Schnell für den Patienten erreichbar
  • Musikartige Ruftonmelodien als Alarmtöne
  • Lautstärke in 5 Stufen einstellbar
  • Empfänger steckt direkt in der Steckdose und ist somit permanent mit Energie versorgt
  • Programmierungen bleiben erhalten bei eventuellen Steckdosenwechsel
  • Mit allen Helpline-Sendern kompatibel
  • Bis 28 Helpline-Sender können mit Empfänger gekoppelt werden
  • Empfänger 56 x 121 x 72 mm
  • Sender 63 x 33 x 13 mm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 206,76*
€ 246,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 204,50*
€ 243,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 198,13*
€ 235,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 192,60*
€ 229,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 170,00*
€ 202,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.