Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo pedalo Trigger-Holzkugel 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-941247
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     18060080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkugeln
Kugeln
Massagehilfe
Massagekugel
Pedalo Trigger-Holzkugel

Die Pedalo Trigger-Holzkugeln bieten die notwendige Härte, um bei muskulären Verspannungen den richtigen Druck auf die Triggerpunkte auszuüben. Bei wiederholter Anwendung  für mehrere Sekunden, können Muskelspannungen gelöst und Schmerzen gelindert werden. Die Pedalo Trigger-Holzkugeln werden je nach Muskel und Position der betroffenen Stelle gewählt und mit dem dosierten Gewicht des Körpers im Liegen, Sitzen oder gegen die Wand gedrückt, belastet.
  • Buche massiv unbehandelt 
  • Ø 80 mm
  • kann mit Olivenöl eingerieben werden
  • für Praxen,Gesundheitszentren oder im Privatbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Triggerpunkte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.