Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo pedalo Trimm-Top 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-941271
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     18190038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancetraining
Trainingsgerät
Sportgeräte
Kreisel
Pedalo Trimm-Top 38

Das Trimm-Top ist ein Balance-, Sport- und Therapiekreisel aus Holz für ein funktionelles Koordinationstraining. Einbeinige Balanceübungen im Stehen, Sitzen oder im Armstütz lassen sich ideal ausführen für ein Training auf höchstem Niveau. Mit diesem Sport- u. Traiingsgerät werden Balance und Haltung effektiv trainiert, Fuß-, Bein- und Rückenmuskulatur werden gekräftigt, Reaktionszeiten werden verbessert. Bis zum maximal zulässigen Neigungswinkel wird die Bewegungsamlitue möglich. Zusätzlich kann die Dehnung und die Kräftigung des Fußquergewölbes trainiert werden mit der Unterseite des Gerätes.
  • funktioneller Kreisel für Kinder, Erwachsene und Senioren
  • für einen gleichmäßigen Bewegungsablauf unter Belastung
  • Standfläche Birke Multiplex
  • natur lackiert
  • Ø 38 cm
  • Standhöhe 65 mm
  • Neigungswinkel 15 Grad
  • Hartholz-Halbkugel
  • Gesamtgewicht 1,15 kg
Weitere Informationen:
Größe:
Ø38 cm
Weitere Suchbegriffe: Wippe, Koordination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.