Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ihle Diabetikersocken klassisch grau Gr. 47-50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-950155
Hersteller:
     Ihle Strumpf
Herst.-Nr.:
     40003/47-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diabetikersocken
Diabetikerstrümpfe
Socken Diabetiker
Gesundheitssocken
Diabetikersocken klassisch
  • mit Umhängerand
  • ohne einschneidenden Gummirand
  • handgekettelter Abschluss im Zehenbereich
  • 80% Baumwolle, 15% Nylon, 5% Elasthan
  • 1 Paar
  • Farbe grau (Abbildung abweichend)
  • Gr. 47-50

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 47-50
Textilkennzeichen:
80% Baumwolle, 15% Nylon, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Gesundheitsstrümpfe, diabetikersocken silber, diabetikersocken, Spezialsocken, Diabetikerwäsche, Strumfpwaren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 4 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 8 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 16 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.